| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179103482623 Herst.-Nr.: 8789 A80 EAN/GTIN: 4014296487403 |
| |
|
| | |
| passend zum Chefsessel Nr. 9103 482 622 · Sitz und Rückenlehne aufwendig gesteppt · ergonomische Rückenlehne · Schwingergestell, Ovalrohr, verchromt · inkl. Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage · mit ergonomischen Armlehnen, mit Lederauflage · Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder · Sitzfläche B 480 mm x T 460 mm · Sitzhöhe 460 mm · Lehnenhöhe 540 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: verchromt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Konferenzsessel, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Sessel, sessel leder schwarz, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besucherstühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 181,04* | € 221,51* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,95* | € 241,03* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 196,52* | € 248,20* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,75* | € 252,10* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,44* | € 253,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|