Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchersessel Leder/Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besuchersessel Leder/Kunstleder schwarz
Besuchersessel Leder/Kunstleder schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1339363
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8789 A80
EAN/GTIN:
     4014296487403
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
passend zum Chefsessel Nr. 9103 482 622 · Sitz und Rückenlehne aufwendig gesteppt · ergonomische Rückenlehne · Schwingergestell, Ovalrohr, verchromt · inkl. Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage · mit ergonomischen Armlehnen, mit Lederauflage · Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder · Sitzfläche B 480 mm x T 460 mm · Sitzhöhe 460 mm · Lehnenhöhe 540 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Armlehnen, starr
Sitz/Rückenlehne:
Leder/Kunstleder
Lehnenhöhe:
540 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,62*
€ 242,53*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 198,08*
€ 243,75*
€ 2,95*
ab € 196,07*
€ 249,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 253,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,10*
€ 254,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
8779A80
ab € 205,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.