Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 3 Plattform-H.700mm Alu.m.Stahl-Stufen HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000463115
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4393-801
EAN/GTIN:
     4007126439345
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
schmal zusammengeklappbar · stabile Aluminium-Holme · Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag · breite Stufen für hohen Standkomfort · Sicherheitsverriegelung · max. Gesamtbelastung 150 kg · geringes Gewicht · Zusammengeklappt nur 60 mm schmalWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 60mm· Höhe geklappt: 1160mm· Breite geklappt: 480mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 44,55*
€ 54,80*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 55,00*
€ 4,80*
ab € 50,21*
€ 61,51*
1 Tag
67
€ 5,50*
ab € 50,79*
€ 61,85*
Lager 2478
67
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 82,39*
Ähnlich
Hailo
4392-801
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.