Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche H.154mm D.77mm PE (LDPE) natur Einfüllöffnung-D.39,2mm Inh.500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179000450053
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420600
EAN/GTIN:
     4007228701555
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflaschen schraubverschlu...
weithalsflasche 500 ml
mit Verschluss · ideal zur Aufbewahrung von Proben · leicht quetschbar und dabei formbeständig · sehr gute Beständigkeit gegen Sären, Laugen und weitere Chemikalien · für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet · Temperaturbeständig von -20°C bis +70°C · lebensmittelbeständigWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: naturfarben· Material: Polyethylen (LDPE)· Einfüllöffnung-Ø: 39,2mm
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Laborflaschen, Weithalsflaschen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
540
20
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 3,84*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,10*
1 Tag
44
1
€ 4,79*
ab € 3,15*
€ 4,83*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 4,03*
€ 5,04*
Lager 2478
158
15
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,39*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 5,58*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 6,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,16*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.