Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000883016 Herst.-Nr.: 00 20 72 V04 XS EAN/GTIN: 4003773087328 |
| | |
|
| | |
| 00 20 72 V04 XS Mini-Zangenset XS in Werkzeuggürteltasche Immer schnell zur Hand · immer hilfreich: Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra XS in praktischer Gürteltasche. Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe · mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe. Mit Zangenschlüssel XS: 100 mm Werkzeuglänge · parallele Maulöffnung greift schonend bis 21 mm Schlüsselweite. Mit KNIPEX Cobra XS: 100 mm Werkzeuglänge · greift rundliche Werkstücke bis 28 mm · mit Selbstklemmeffekt. Abmessungen (B x H x T): 30 x 110 x 45 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 30mm - Abmessung Höhe außen (innen): 110mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 45mm Lieferumfang: 1 x 87 00 100 KNIPEX Cobra XS Rohr- und Wasserpumpenzange · 1 x 86 04 100 KNIPEX Zangenschlüssel XS Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug,Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 60mm· Gewicht: 297g· Griff: ohne Isolierung· Verpackung: Gürteltasche· Tiefe: 60mm· Höhe: 45mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Zangenschlüssel, werkzeug gürteltasche knipex, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Zangenpaket, Zangensätze |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 47,46* | € 56,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,52* | € 56,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,58* | € 57,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,52* | € 57,70* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,62* | € 67,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|