Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000469891 Herst.-Nr.: 5107-3CT EAN/GTIN: 4000896218875 |
| |
|
| | |
| mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes · Auslösegenauigkeit ± 4 % vom eingestellten Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz · dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse · Abrollschutz · Einstellhilfe durch Rastpunkte gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · 2-Komponentengriff · Schloss-Symbole signalisieren den jeweiligen VerriegelungszustandWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Nm: | 1 - 9 Nm | Antriebsvierkant mm: | 6,3 mm | Antriebsvierkant: | 1/4 ? |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 122,22* | € 144,24* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,57* | € 147,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,93* | € 148,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 131,28* | € 154,47* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,27* | € 157,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|