Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 1 - 9 Nm, Toleranz: 4%, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 1 - 9 Nm, Toleranz: 4%, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 1 - 9 Nm, Toleranz: 4%, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 1 - 9 Nm, Toleranz: 4%, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 1 - 9 Nm, Toleranz: 4%, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 1 - 9 Nm, Toleranz: 4%, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 1 - 9 Nm, Toleranz: 4%, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Drehmoment-Schlüssel, Nm min-max: 1 - 9 Nm, Toleranz: 4%, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     5417B-p1392060
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5107-3CT
EAN/GTIN:
     4000896218875
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Ideal für Arbeiten an Zweirädern und Reifendruck-Kontrollsystemen
  • Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert)
  • Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  • Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
  • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  • Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
  • Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  • Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  • Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  • Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
  • Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  • Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  • Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  • Integrierter Umschalthebel
    5121-3CT – 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 234 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg
  • Nm min-max: 1 – 9 Nm
  • Toleranz: 4 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.1 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 0.6 – 5.5 kg
  • Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)
  • Kopfstärke a: 10.2 mm
  • Kopfbreite b: 24 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den Hazet Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Messbereich (max.):
9
Messbereich (min.):
1
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Antriebsform:
Vierkant
Hersteller:
Hazet
Gesamtlänge:
234
Antrieb:
Vierkant
Norm:
DIN 3120
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Anzugsform:
Rechtsbündig
Abtriebsgröße:
6,3
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1-9 nm, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Hazet, Drehmoment-Schlüssel,, Nm, min-max:, 1, -
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 122,53*
€ 147,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,76*
€ 150,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 125,84*
€ 152,25*
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 130,40*
€ 157,98*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 131,02*
€ 159,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.