Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel Aborist GTX Gr.40 schwarz Waterproof-Rindleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000029255
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00887810-40
EAN/GTIN:
     4030839254844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 17249 · S3 SRC CI Klasse 2 · Stahlkappe · Obermaterial: Waterproof-Rindleder · Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · grobstollige PU/PU Sohle HERCULES · PU-Spitzenschutz · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · geschlossene, gepolsterte Lasche · antistatische Softvlies-BrandsohleWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 17249· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear· Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,07*
€ 149,11*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 128,15*
€ 152,21*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 136,89*
€ 161,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,19*
€ 164,98*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 140,32*
€ 165,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,92*
€ 197,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,87*
€ 190,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 159,86*
€ 190,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,85*
€ 181,89
pro Paar
ab 9 Paar
€ 152,84*
€ 181,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 146,78*
€ 174,67
pro Paar
ab 30 Paar
€ 146,77*
€ 174,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,32*
€ 166,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 6,01*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.