Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ARBORIST GTX® S3 CI 88781 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten88781
Elten88781
Artikel-Nr.:
     2627A-EL8878140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     88781-40
EAN/GTIN:
     4030839254844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ARBORIST GTX® S3 CI

Ausstattung

  • Waterproof-Rindleder
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 17249 S3 SRC/CI/Schutzniveau 2 (24m/sek), Form C
Weitere Informationen:
Größe:
40
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,50*
€ 148,50*
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 128,29*
€ 151,69*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 161,15*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 128,94*
€ 163,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,56*
€ 164,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,50*
€ 176,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,74*
€ 171,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 143,68*
€ 170,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,11*
€ 163,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,19*
€ 157,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,50*
€ 149,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.