Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 150 M42 DN 15 m sBox Ausziehauslauf ES-Op.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646462
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71829800
EAN/GTIN:
     4059625098424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M4214-H150 · ComfortZone 150 · Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 222mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 150mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 210mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 011335014802, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 213,30*
€ 259,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,38*
€ 282,05*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,78*
€ 283,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 232,59*
€ 284,86*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,51*
€ 287,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 183,28*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 240,14*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 175,02*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 440,91*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 617,60*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 502,55*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 654,83*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 704,38*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 571,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.