Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 170 Aquno Select M81 Ausziehbrause 3jet sBox edelstahl-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 73831800 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15 m sBox Auszie
HANSGROHE 73831800 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15 m sBox Auszie
HANSGROHE 73831800 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15 m sBox Auszie
Artikel-Nr.:
     1498-6000647178
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73831800
EAN/GTIN:
     4059625255155
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M81 · ComfortZone 170 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminar- und Brausestrahl · SatinFlow · Brausestrahl arretierbar · Srahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · nicht für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 390mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350175552, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 651,29*
€ 759,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,16*
€ 814,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,12*
€ 818,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 716,41*
€ 829,01*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,16*
€ 834,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,45*
€ 969,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,59*
€ 958,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,13*
€ 917,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,65*
€ 886,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,16*
€ 837,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 183,22*
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 213,16*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 238,92*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 174,51*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 439,82*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 618,56*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 503,03*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 703,53*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 574,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.