Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976169929 Herst.-Nr.: 71829800 EAN/GTIN: 4059625098424 |
| |
|
| | |
| HG Einhebel-Spültischmischer 150 M42 DN 15 m sBox Ausziehauslauf ES-Op. M4214-H150 · ComfortZone 150 · Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · für Durchl Weitere Informationen: | | eClassID: | 11335014802 | HerstellerNr: | 71829800 | Werksnummer: | 6000646462 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 315,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 4,500000 | Gewicht brutto Kg: | 4,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spültischmischer | Ausfuehrung: | 150 mit sBox, Ausziehauslauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,35* | € 259,61* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,09* | € 282,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,84* | € 283,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 233,49* | € 285,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,96* | € 288,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|