Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 m Ausziehauslauf Stain steel opti


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645213
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39861800
EAN/GTIN:
     4011097783307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwenkbereich 150° · vertikale Griffposition · Normalstrahl · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Bausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 342mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 230mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 234mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 525,84*
€ 607,30*
€ 5,95*
ab € 548,85*
€ 633,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,60*
€ 671,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,06*
€ 674,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,08*
€ 684,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,86*
€ 803,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,86*
€ 786,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,85*
€ 786,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,86*
€ 757,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 636,85*
€ 757,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,27*
€ 734,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 617,26*
€ 734,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,06*
€ 700,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39860000
ab € 340,80*
Ähnlich
Hansgrohe
39861000
ab € 373,98*
Ähnlich
Hansgrohe
39860800
ab € 479,15*
Ähnlich
Hansgrohe
16580000
ab € 320,33*
Ähnlich
Hansgrohe
16580800
ab € 450,83*
Ähnlich
Hansgrohe
73803000
ab € 400,71*
Ähnlich
Hansgrohe
14883000
ab € 267,48*
Ähnlich
Hansgrohe
14884000
ab € 319,45*
Ähnlich
Hansgrohe
14883800
ab € 334,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.