Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 39861800 Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 m Ausziehausl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 39861800 Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 m Ausziehausl
HANSGROHE 39861800 Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 m Ausziehausl
HANSGROHE 39861800 Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 m Ausziehausl
HANSGROHE 39861800 Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 m Ausziehausl
HANSGROHE 39861800 Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 m Ausziehausl
Artikel-Nr.:
     1955B-2018946214
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39861800
EAN/GTIN:
     4011097783307
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Spültischmischer Sel AXOR CITTE DN 15 m Ausziehauslauf Stain steel opti Schwenkbereich 150° · vertikale Griffposition · Normalstrahl · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Bausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3
Weitere Informationen:
eClassID:
11335010102
HerstellerNr:
39861800
Werksnummer:
6000645213
Länge netto mm:
565,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
3,580000
Gewicht brutto Kg:
3,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Küchenmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 526,82*
€ 603,93*
€ 5,95*
ab € 550,68*
€ 629,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,52*
€ 667,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,66*
€ 670,08*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,16*
€ 679,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,86*
€ 809,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,06*
€ 785,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,12*
€ 740,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,16*
€ 704,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39860000
ab € 340,06*
Ähnlich
Hansgrohe
39861000
ab € 372,72*
Ähnlich
Hansgrohe
39860800
ab € 477,34*
Ähnlich
Hansgrohe
16580000
ab € 319,55*
Ähnlich
Hansgrohe
16580800
ab € 447,77*
Ähnlich
Hansgrohe
73803000
ab € 403,14*
Ähnlich
Hansgrohe
14883000
ab € 267,30*
Ähnlich
Hansgrohe
14884000
ab € 319,99*
Ähnlich
Hansgrohe
14883800
ab € 331,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.