Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69460793
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16580800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 7283/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,50*
€ 612,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,42*
€ 588,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,44*
€ 570,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,83*
€ 536,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39860000
ab € 340,80*
Ähnlich
Hansgrohe
39861000
ab € 373,98*
Ähnlich
Hansgrohe
39860800
ab € 479,15*
Ähnlich
Hansgrohe
39861800
ab € 525,84*
Ähnlich
Hansgrohe
16580000
ab € 320,33*
Ähnlich
Hansgrohe
73803000
ab € 400,71*
Ähnlich
Hansgrohe
14883000
ab € 267,48*
Ähnlich
Hansgrohe
14884000
ab € 319,45*
Ähnlich
Hansgrohe
14883800
ab € 334,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.