Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERALOOK DN 15, hoher Auslauf ND chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000402219
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC175AA
EAN/GTIN:
     3800861068631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
schwenkbarer Rohrauslauf · Ausladung 225 mm · Auslaufhöhe 322 mm · flexible Anschlussschläuche G3/8 · Bedienungshebel aus Metall · Befestigung von unten (Schaftverschraubung) · 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus EdelsWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 348mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 322mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn offen· Niederdruckausführung Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 225mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 6l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Anschlussart:
Niederdruck
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, einhandarmatur, 011340014402500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,24*
€ 171,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 147,96*
€ 180,91*
€ 5,95*
ab € 151,29*
€ 183,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 191,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,99*
€ 191,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,77*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,96*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,76*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,85*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.