Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einweg (NR) Overall weiß, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-9875912
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9875912
EAN/GTIN:
     4031101569666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall uvex 5/6 classic mF
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6
Modell-Nr.: 9889, Art.-Nr.: 98759
Farbe: weiß
Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie
laminiert
- Extrem leichtes und atmungsaktives
Material garantiert eine ausgezeichnete
Kombination aus Komfort und Sicherheit
- Hautfreundliches Vlies-Material auf der
Innenseite
- Innenliegende Overlock-Nähte für ein
hohes Schutzniveau gegen Partikel
und Flüssigkeitsspritzer
- Mittelfingerschlaufen verhindern das
Hochrutschen des Ärmels
- Optimale Passform für hohen
Tragekomfort
- Sichere und angenehme Abschlüsse
dank Gummizügen an Kapuze und Armen
- integrierte Stiefelsocke
- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern
- Frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen
Chemikalienschutz/PSA Kategorie III
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5)
EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
EN 1149-5:2008
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: S - XXXL
Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten!
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,04*
€ 7,53*
8 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,15*
€ 7,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 8,21*
Lager 2478
280
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.