Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1755036-8849712 Herst.-Nr.: 8849712 EAN/GTIN: 4049358611526 |
| | |
|
| | |
| Overall uvex 5/6 comfort light Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 Modell-Nr.: 7662, Art.-Nr.:88497 Farbe: weiß/ Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert, SMS Rückenpartie - Kombination von Laminat und luftdurchlässigem SMS im Rücken bietet ein hohes Level an Feuchtig- keitsmanagement und Atmungs- aktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren - Eingefasste Nähte gewährleisten ein hohes Schutzniveau gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer. - Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels - Optimale Passform für hohen Tragekomfort - Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen - Partikeldicht und begrenzt sprühdicht - Antistatische Eigenschaften Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN ISO 13982-1 (Typ 5) EN 13034 (Typ 6) EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: M - XXXL Techn. Datenblatt und/oder Benutzerinformation beachten! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegoverall gr.xl weiß kat.iii typ 5/6, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Schutzkleidung, 88497, 7662 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,09* | € 6,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,11* | € 6,14* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,18* | € 6,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,50* | € 6,66* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|