Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1755036-6098206 Herst.-Nr.: 6098206 EAN/GTIN: 815733012059 |
| | |
|
| | |
| HexArmor Armschutz AG8TW * • Das SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstichfestigkeit • Fallen nicht wie Strickbündchen herab • Elastan-Handgelenkeinsatz mit Daumenloch und Druckknöpfen • Nadelstichschutz Level 2 (5,2125N) * Artikel-Nr. 60982 Ausführung Unterarmschutz mit Strickbund Norm EN 388 (4 X 1 1 F) Material SuperFabric Beschichtung ohne Eignung für trockene Bereiche Farbe schwarz Größen 7 bis 12 Verpackungseinheit 72 Stück im Umkarton, 12 Stück im Bündel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, uvex schnittschutzhandschuh größe 12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6016, 60982 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,45* | € 47,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,40* | € 70,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,18* | € 70,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,40* | € 72,54* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,91* | € 74,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|