Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976713346 Herst.-Nr.: 6098206 EAN/GTIN: 0815733012059 |
| |
|
| | |
| Uvex 6098206 Unterarmschutz HexArmor AG8TW 60982 Größe 12 HexArmor Armschutz AG8TW • Das SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstichfestigkeit • Fallen nicht wie Strickbündchen herab • Elastan-Handgelenkeinsatz mit Daumenloch und Druckknöpfen • Nadelstichschutz Level 2 (5,2125N) Artikel-Nr. 60982 Ausführung Unterarmschutz mit Strickbund Norm EN 388 (4 X 1 1 F) Material SuperFabric Beschichtung ohne Eignung für trockene Bereiche Farbe schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6098206 | Werksnummer: | 6098206 | Gewicht netto Kg: | 0,147000 | Gewicht brutto Kg: | 0,147000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Armschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,00* | € 70,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,58* | € 70,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,56* | € 72,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,06* | € 74,79* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,26* | € 75,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|