Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.42 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174720000912
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     JO257-42
EAN/GTIN:
     3597810147805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Webpelzfutter· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 106,00*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 87,04*
€ 106,11*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 106,58*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 88,74*
€ 108,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 109,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,58*
€ 126,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,15*
€ 126,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,13*
€ 126,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,31*
€ 120,56
pro Paar
ab 9 Paar
€ 101,30*
€ 120,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,91*
€ 111,75
pro Paar
ab 30 Paar
€ 93,90*
€ 111,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 87,79*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 88,33*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 87,68*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 88,23*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 87,07*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 87,80*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 87,67*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 86,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.