Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.42 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000912
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     JO257-42
EAN/GTIN:
     3597810147805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Webpelzfutter· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
AP-23-Leder
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 106,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,21*
€ 106,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 87,69*
€ 106,65*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,91*
€ 107,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 109,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,40*
€ 126,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,06*
€ 126,21
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,04*
€ 126,19
pro Paar
ab 4 Paar
€ 106,03*
€ 126,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,55*
€ 120,84
pro Paar
ab 6 Paar
€ 101,53*
€ 120,82
pro Paar
ab 7 Paar
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paar
ab 8 Paar
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paar
ab 9 Paar
€ 101,50*
€ 120,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,24*
€ 113,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,89*
€ 103,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 88,30*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 88,30*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 83,73*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 87,88*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 83,99*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 88,23*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 88,41*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 86,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.