| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000898507 Herst.-Nr.: 2005767 EAN/GTIN: 4260695512424 |
| |
|
| | |
| ölfreier Montagekompressor für den professionellen Einsatz · liegend oder stehend zu transportieren · geschlossener Rohrrahmen schützt Kompressor und Armaturen vor Beschädigungen · übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplung zur Luftentnahme · ausziehbarer Teleskopgriff · große gummierte Reifen · Schalldruckpegel 84 LWA/62 dBWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 655mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ansaugleistung: | 240 l/min | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragbarer Kompressor, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kolbenkompressor 1,5 kw, kompressor tragbar, kompressor fahrbar 8bar, Druckluftwerkzeuge, Kompressor, Kompressoren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 52,95* | ab € 361,63* | € 398,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 393,81* | € 430,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,82* | € 432,72* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,52* | € 441,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 410,18* | € 449,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|