Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger DVI-20L 2000 Nm 1 Zoll Alu.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000881677
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653249
EAN/GTIN:
     4010886934432
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentvervielfältiger
mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz · mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen · Ausgangsvierkant mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus LeichtmetallWeitere technische Eigenschaften:· max. Output lbf.ft: 1500lbf.ft· Übersetzung: 1:4· max. Input lbf.ft: 430lbf.ft· Material: Aluminium· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Antriebs-Außenvierkant mm:
25 mm
Antriebs-Innenvierkant:
3/4 ?
Antriebs-Außenvierkant:
1 ?
Antriebs-Innenvierkant mm:
20 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,94*
€ 1.470,22*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.389,53*
€ 1.477,04*
€ 4,90*
ab € 1.396,40*
€ 1.481,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.381,59*
€ 1.541,05*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.374,73*
€ 1.569,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,04*
€ 1.757,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,56*
€ 1.734,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.457,55*
€ 1.734,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,10*
€ 1.689,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.420,09*
€ 1.689,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,97*
€ 1.664,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.398,96*
€ 1.664,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,53*
€ 1.653,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2653346
ab € 76,64*
Zubehör
Gedore
2653303
ab € 634,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.