Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger DVI-20L 2000 Nm 1 Zoll Alu.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000881677
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653249
EAN/GTIN:
     4010886934432
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentvervielfältiger
mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz · mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen · Ausgangsvierkant mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus Leichtmetall Weitere technische Eigenschaften: · max. Output lbf.ft: 1500lbf.ft · Übersetzung: 1:4 · Material: Aluminium · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
max. Output N. m:
2000 Nm
max. Input N.m:
580 Nm
max. Input lbf.ft:
430 lbf.ft
Antriebs-Außenvierkant mm:
25 mm
Antriebs-Innenvierkant:
3/4 ″
Marke:
GEDORE
Antriebs-Außenvierkant:
1 ″
Antriebs-Innenvierkant mm:
20 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,06*
€ 1.475,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.389,93*
€ 1.482,34*
€ 4,90*
ab € 1.397,57*
€ 1.486,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.379,31*
€ 1.546,50*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.377,49*
€ 1.575,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,51*
€ 1.755,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,98*
€ 1.742,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,65*
€ 1.694,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,32*
€ 1.665,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,06*
€ 1.650,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2653346
ab € 77,32*
Zubehör
Gedore
2653303
ab € 629,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.