Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage BIG X 150cm Alu.rot ± 0,5mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000857285
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1373501
EAN/GTIN:
     9002719015512
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · für höchste Anforderungen · ergonomisch geformtes Alu-Profil mit thermoresistenten Präzisions-Libellen · Horizontallibelle mit Vergrößerungslinse · mit patentierter FOCUS-Libelle · gute Ablesbarkeit auch an dunklen Stellen durch Fluoreszenz der Libellen · Licht- und Ladungsresistente Libellen · ab 100 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · schockabsorbierende Endkappen bei senkrechtem Fall · Genauigkeit Normallage: 0,50 mm/m, bei Umschlagmessung: 0,75 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: rot· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 150cm, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,09*
€ 50,77*
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 42,31*
€ 50,80*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 42,52*
€ 51,08*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,00*
€ 51,63*
Lager 2478
9
2
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 52,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17673
ab € 178,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 85,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373301
ab € 26,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373401
ab € 34,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1371101
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.