Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage BigX 3 150 Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage BigX 3 150 Sola
Alu-Wasserwaage BigX 3 150 Sola
Artikel-Nr.:
     4012-739948
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1373501
EAN/GTIN:
     9002719015512
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BigX

• Aluminium-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Ab Länge 100 cm mit 2 Vertikallibellen
• Stoßdämpfende, schockabsorbierende Endkappen
• Messgenauigkeit Normalmessung 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit Umschlagmessung 0,043° = 0,75 mm/m
• Für horizontale und vertikale Normal- und Umschlagmessungen geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1373501
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 150cm, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, 9002719015512, Bandmaße,, Big, BigX, Lasermesstechnik,, Sola
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 50,89*
6 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 42,14*
€ 50,90*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 42,35*
€ 51,21*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 43,06*
€ 51,75*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 42,36*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17673
ab € 179,29*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 84,00*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 13,96*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373301
ab € 26,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373401
ab € 34,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1371101
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.