Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage BIG X 40cm Alu.rot ± 0,5mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000857280
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1370501
EAN/GTIN:
     9002719015406
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · für höchste Anforderungen · ergonomisch geformtes Alu-Profil mit thermoresistenten Präzisions-Libellen · Horizontallibelle mit Vergrößerungslinse · mit patentierter FOCUS-Libelle · gute Ablesbarkeit auch an dunklen Stellen durch Fluoreszenz der Libellen · Licht- und Ladungsresistente Libellen · ab 100 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · schockabsorbierende Endkappen bei senkrechtem Fall · Genauigkeit Normallage: 0,50 mm/m, bei Umschlagmessung: 0,75 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: rot· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 15,05*
€ 19,50*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 15,05*
€ 19,54*
1 Tag
37
1
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 19,68*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 15,01*
€ 19,88*
Lager 2478
18
3
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857183
ab € 3,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,60*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,80*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.