Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wasserwaage BigX 40 Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wasserwaage BigX 40 Sola
Alu-Wasserwaage BigX 40 Sola
Artikel-Nr.:
     4012-207837
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1370501
EAN/GTIN:
     9002719015406
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BigX

• Aluminium-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Ab Länge 100 cm mit 2 Vertikallibellen
• Stoßdämpfende, schockabsorbierende Endkappen
• Messgenauigkeit Normalmessung 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit Umschlagmessung 0,043° = 0,75 mm/m
• Für horizontale und vertikale Normal- und Umschlagmessungen geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1370501
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, 9002719015406, Bandmaße,, Big, BigX, Lasermesstechnik,, Sola
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 15,11*
€ 19,49*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 15,09*
€ 19,53*
Lager 4012
35
1
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 19,67*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 15,03*
€ 19,87*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857183
ab € 4,00*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,41*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,76*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,60*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.