Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000851222 Herst.-Nr.: 4000851222 EAN/GTIN: 4015448715825 |
| | |
|
| | |
| digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene und Messbrücke gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Tiefenmessung · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig abWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Ableseart: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 300mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber digital, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,28* | € 67,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,98* | € 67,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 55,99* | € 69,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 57,27* | € 70,81* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,60* | € 80,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|