Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen Arbeits-B.450mm Stahl,verz.feststehend FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000819559
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     2777
EAN/GTIN:
     4007105177701
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz und professionellen Gebrauch · variabel durch verstellbare Arbeitsbreite · verstärkte Außenzinken · stabiler Bügel bei den Profi-Laubbesen · hochfeste Verstellschiene aus Federstahl · mit Stieldülle für 28-mm-Stiele mit KonusWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
22
Arbeitsbreite:
450 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
750
10
€ 7,90*
ab € 8,615*
€ 10,915*
1 Tag
70
10
€ 5,50*
ab € 10,71*
€ 13,46*
Lager 2478
70
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,49*
3 Tage
52
10
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,58*
6 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.