Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel, Espe, L 1400 x 28 mm, gerade für größeren Laubbesen / Hacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steil Espe 1400 x 28 mm
Steil Espe 1400 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     415-flo02933
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02933
EAN/GTIN:
     4007105005486
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Drahtlaubbesen

Zubehör: Gerätestiel, Espe, L 1400 x 28 mm, gerade

Weitere Informationen:
Ausführung:
Espe
Durchmesser:
28 mm
passend für:
größeren Laubbesen/Hacken
Stiellänge:
1400 mm
Typ:
Gerätestiel
Weitere Suchbegriffe: Fächerbesen, Gartenbesen, Landschaftsbesen, Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, gerätestiel 28 mm, gerätestiel, drahtlaubbesen flora, Eschenstiel, Flora, Hackenstiele, Holzrechenstiel, Schaufelstiel, Stiele
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,20*
€ 10,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 293,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02902
ab € 13,73*
Ähnlich
FLORA
02903
ab € 13,67*
Ähnlich
FLORA
02934
ab € 9,55*
Ähnlich
FLORA
0F95
ab € 12,27*
Ähnlich
FLORA
02904
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.