Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen Arbeits-B.450mm Stahl,verz.feststehend FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000819559
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02777
EAN/GTIN:
     4007105177701
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
verstellbarer Fächerbesen · jeweils zwei verstärkte Außenzinken auf jeder Seite · verstärkter Besenbügel · hochfeste Verstellschiene · verzinkt · für alle Pflegearbeiten · auch bei schwerem oder nassem Laub oder Schnittgut · ohne StielWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
22
Arbeitsbreite:
450 mm
Länge:
427 mm
Marke:
FLORA
Ausführung:
feststehend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
750
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,635*
€ 10,665*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 13,21*
1 Tag
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,27*
1 Tag
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,82*
€ 13,33*
Lager 1690
37
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 70 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.