Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen Arbeits-B.450mm Stahl,verz.feststehend FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000819559
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02777
EAN/GTIN:
     4007105177701
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
verstellbarer Fächerbesen · jeweils zwei verstärkte Außenzinken auf jeder Seite · verstärkter Besenbügel · hochfeste Verstellschiene · verzinkt · für alle Pflegearbeiten · auch bei schwerem oder nassem Laub oder Schnittgut · ohne StielWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
22
Arbeitsbreite:
450 mm
Länge:
427 mm
Marke:
FLORA
Ausführung:
feststehend
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
750
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,635*
€ 10,645*
Lager 1498
50
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 13,18*
1 Tag
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,24*
1 Tag
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,82*
€ 13,30*
3 Tage
37
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.