Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA 02777 Laubbesen Arbeitsbreite 450 mm Stahl, verzinkt feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLORA 02777 Laubbesen Arbeitsbreite 450 mm Stahl, verzinkt feststehend
FLORA 02777 Laubbesen Arbeitsbreite 450 mm Stahl, verzinkt feststehend
FLORA 02777 Laubbesen Arbeitsbreite 450 mm Stahl, verzinkt feststehend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976475216
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     2777
EAN/GTIN:
     4007105177701
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Laubbesen Arbeits-B.450mm Stahl,verz.feststehend FLORA variabel durch verstellbare Arbeitsbreite · verstärkte Außenzinken · stabiler Bügel bei den Profi-Laubbesen · hochfeste Verstellschiene aus Federstahl · mit Stieldülle für 28-mm-Stiele mit Konus Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Stahl, verzi
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
2777
Werksnummer:
4000819559
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,665000
Gewicht brutto Kg:
0,665000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Arbeitsbreite 450 mm
Produktart:
Laubbesen
Ausfuehrung:
Stahl, verzinkt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
750
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,635*
€ 10,665*
2 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 13,21*
2 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,27*
2 Tage
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,82*
€ 13,33*
Lager 1955
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.