Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Med Comfort Blue Vitril Gr.XL blau Vinyl-Nitril Gem. 100 St./Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000391105
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01251 XL
EAN/GTIN:
     4044941720678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 420, EN 374 (Typ B), Kat. III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Vinyl-Nitil Gemisch · lebensmittelgeeignet (nicht mit fettenden Lebensmitteln) · gute Passform und sehr gutes Tastempfinden · puderfrei · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie, ProduktschutzWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,08mm· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
AQL:
1,5
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
269
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,34*
2 Tage
189
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,31*
€ 3,54*
2 Tage
154
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,70*
2 Tage
269
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,72*
4 Tage
194
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.