Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek POLY DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30GradC KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000374818
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70001
EAN/GTIN:
     4260138250111
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip · für Anwender konzipiert welchen festen Bodenkontakt bevorzugen z. B. für Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· waschbar: 30°C· geeignet für: Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.· Norm: DIN/EN14404· Modell: Der Allrounder
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,56*
€ 38,53*
2 Tage
244
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,76*
€ 38,56*
3 Tage
136
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 32,21*
€ 39,03*
4 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 32,50*
€ 39,54*
Lager 2478
244
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 40,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paar
ab 9 Paar
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paar
ab 30 Paar
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 81,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.