Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.44 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000374114
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45507-44
EAN/GTIN:
     8713197026952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse ChemikalienWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: bis -20 Grad C· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
3 Tage
31
€ 4,79*
ab € 55,36*
€ 65,61*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 65,64*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 67,65*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 78,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,78*
€ 93,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,82*
€ 92,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,07*
€ 88,14
pro Paar
ab 9 Paar
€ 74,05*
€ 88,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,58*
€ 85,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 71,57*
€ 85,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,37*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,45*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,44*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,35*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,29*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,29*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,67*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,36*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.