| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000371510 Herst.-Nr.: 01039-M EAN/GTIN: 4044941000299 |
| | |
|
| | |
| nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. 1 · AQL 1.5 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: Latex · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, ReinigungsarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,1mm· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | AQL: | 1,5 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.m puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arzthandschuh, Corona, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,95* | ab € 3,4885* | € 4,6085* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 4,64* | € 5,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 4,66* | € 6,06* | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 6,95* | ab € 4,43* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0443* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 91,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|