Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370690 Herst.-Nr.: 7100015051 EAN/GTIN: 4046719719822 |
| | |
|
| | |
| EN 136 · Klasse 1 · diese Vollmaskenserie überzeugt durch Komfort, Anwenderfreundlichkeit und Kostenvorteile, wie sie bisher den Halbmasken vorbehalten waren · sie wiegt nur 400 g und besteht aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran für gute Sprachverständigung · Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und stoßbeständig · Lieferung ohne FilterWeitere technische Eigenschaften:· Schutzklasse: I· Norm: EN 136· Gewicht ca.: 400g· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz-halbmaske 3m, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske 6223 m, Atemschutz, Atemschutzmaske, Atemschutzvollmasken, CleanSpace, Gasmaske, Maske |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,60* | € 100,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 95,76* | € 110,85* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 101,24* | € 115,36* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,63* | € 115,47* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 112,09* | € 127,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|