Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzvollmaske 6800 – Serie 6000 EN 136 o.Filter Gr.M 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-4000370690
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100015051
EAN/GTIN:
     4046719719822
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
EN 136 · Klasse 1 · diese Vollmaskenserie überzeugt durch Komfort, Anwenderfreundlichkeit und Kostenvorteile, wie sie bisher den Halbmasken vorbehalten waren · sie wiegt nur 400 g und besteht aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran für gute Sprachverständigung · Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und stoßbeständig · Lieferung ohne Filter · Weitere technische Eigenschaften Schutzklasse: I · Norm: EN 136 · Gewicht ca.: 400g · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Durchmesser:
4000370674 4000370681
Gewicht:
M
Umhüllung:
image/jpeg
PSA-Kategorie:
III
Werkstoffnummer:
data_sheet
passend für:
accessories
Bereich:
Gültig ab: 06.11.2018, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz-halbmaske 3m, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske 6223 m, Atemschutz, Atemschutzmaske, Atemschutz-Vollmasken, CleanSpace, Gasmaske, Maske
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 87,60*
€ 100,92*
Lager 5766
12
1
€ 4,90*
ab € 95,76*
€ 110,85*
10 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 115,36*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 100,63*
€ 115,47*
8 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 116,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.