Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29594 Herst.-Nr.: 6800M EAN/GTIN: 4046719719822 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 400 g | Normen: | DIN EN 136 | Filter: | ohne Filter | Material: | Silikon | EN Norm: | EN 136 | DIN-Norm: | DIN 136 | Produkt-Art: | Atemschutz Vollmaske | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz-halbmaske 3m, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske 6223 m, 3M, 286-7142, Gasmaske |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,36* | € 100,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 96,29* | € 110,73* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 101,16* | € 114,06* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 102,26* | € 115,08* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,23* | € 115,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|