Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370512 Herst.-Nr.: 7000039719 EAN/GTIN: 7318640053649 |
| |
|
| | |
| mit 3M Uvicator Sensor · EN397 · aus UV-stabilisiertem ABS · patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss · mit 4-Punkt-Gurtbandinnenausstattung, die Helmbefestigung lässt sich um 180° drehen, sodass der Schirm auch hinten getragen werden kann und noch mehr Sicht nach oben bietet · das Kopfband mit Ratschen-Verschlusssystem gewährleistet eine präzise und einfache Einstellung auf die Kopfgröße des Trägers · Kopfumfang 53-62 cm, Gewicht ca. 310 g Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m schutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,91* | € 19,14* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,31* | € 19,46* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 19,66* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,50* | € 19,69* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,23* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 68,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|