Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445615 Herst.-Nr.: G30NUB EAN/GTIN: 7318640053649 |
| |
|
| | |
| PELTOR G30NUB (G3000N) Schutzhelm blau ABS belüftet mit Schweissband+ neuem Drehratschensystem Das Modell G3000 wurde in enger Zusammenarbeit mit der Forstwirtschaft und Industrie entwickelt. Ausgelegt für harte Arbeitsbedingungen und höchste Schutzanforderungen, bietet es eine bestmögliche Belüftung und optimale Sicht. Der 3M™ Peltor™ Uvicator™ Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss. Gute Sicht durch kurzen Schirm, optimierte Belüftung.Norm:EN 397Material:UV-stabilisiertes ABSFarbe:BlauAusführung:Belüftet, Ratschenverschluss, Kunststoffschweißband Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | G30NUB | Werksnummer: | 1015173051 | Gewicht netto Kg: | 0,420000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | ABS mit Ratsche und Kunststoffschweißban |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m schutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,97* | € 20,44* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,39* | € 20,79* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,42* | € 21,01* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,55* | € 21,05* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,48* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 421,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|