Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370057 Herst.-Nr.: 7000032480 EAN/GTIN: 4046719302031 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 · klassische Vollsichtbrille · zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus · sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit Acetatscheiben (UV, AF) erhältlich · Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit · für Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen (ca.99 g) · Anwendungen: Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß) Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 10,65* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 11,96* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 11,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 12,53* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,15* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,15* pro Paket) | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|