Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel MS AG G 3/8xG 3/8 Zoll EWO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000351892
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     185,055
EAN/GTIN:
     4030875099386
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
mit Konus versehen (45°) zum Anschluss von Schlauchtüllen mit Kugelnippelabdichtung · EN 560 Material Messing · Einbaulage: beliebig
Weitere Informationen:
Anschluss:
16,66 x 16,66 mm (3/8 x 3/8")
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,36*
Lager 2478
nicht lagernd
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,37*
1 Tag
45
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,38*
3 Tage
27
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,98*
€ 1,38*
5 Tage
45
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,44*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Kartonagen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Kartonage
ab 800 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 37500 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 60 Kartonagen ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351952
ab € 0,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.