Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Silikon SP Acetoxy weiß 310ml Kartusche BOSTIK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000341006
Hersteller:
     Bostik Technology GmbH
Herst.-Nr.:
     12005190
EAN/GTIN:
     4016960202022
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
acetatvernetzender Dichtstoff für das Abdichten von Fugen im Sanitär- und Küchenbereich · Produkt ist geschützt gegen Schimmelbefall · dauerhaft elastisch · ideal für Feuchträume und Fugen mit temporärer Wassereinwirkung · geeignet für Glas, Emaille, Keramik, glasierte Oberflächen, lackiertes Holz etc. · nicht geeignet für die Anwendung auf Beton, Marmor, Blei, Kupfer und verzinktem Stahl, sowie für den IsolierglaseinbauWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Silikon· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/ Tag* in Abhängigkeit der Temperatur, RLF, Schichtstärke und Untergrund· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silicon weiss 310 ml, naturstein-silikon, sanitär-silicon weiß, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Sanitärsilikone, Silikone
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,49*
2 Tage
73
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,50*
2 Tage
103
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,55*
6 Tage
103
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 3,61*
Lager 2478
103
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Kartonage
ab 600 Kartonagen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 77,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,74*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,94*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,50*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.