Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband K-MASK 70 leicht gekreppt weiß L.50m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265520
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     1361000038
EAN/GTIN:
     4026359127737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allgemeine AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +70 (1 h) °C
Marke:
IKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
270
24
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,56*
1 Tag
360
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 2,57*
1 Tag
360
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 2,57*
1 Tag
360
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 2,57*
1 Tag
360
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 2,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.