Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband K-MASK 70 leicht gekreppt weiß L.50m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000265520
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     1361000038
EAN/GTIN:
     4026359127737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allgemeine AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +70 (1 h) °C
Marke:
IKS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,56*
Lager 1498
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 2,57*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 2,57*
44 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 2,57*
121 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,99* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.