Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorgehäuse, B720xT550xH710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-5000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-5000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor-Schrank
Monitorschrank
monitorschrank
Monitorgehäuse|B720 x T550 x H710 mm|mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T530 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Höhe:
710 mm
Gewicht:
22 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,69*
€ 329,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,56*
€ 329,51*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,23*
€ 330,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,53*
€ 337,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 351,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,89*
€ 393,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.